• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Körner mit Hartmetallspitze 130x12x4 mm

Artikel-Nr.: 1568396
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Körner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1568396
    EAN / GTIN 4010883101080
    Herstellernummer 1568396
    L-Nummer L60160 759

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Vanadium Stahl

    Merkmal:

    • Ausführung: Hartmetallspitze
    • Gesamtlänge [mm]: 130 mm
    • Material: Vanadium-Stahl
    • Schaft-Ø: 12 mm
    • Schlagkopfdurchmesser [mm]: 4 mm
    • Spitzen-Ø: 4 mm
    • Spitzenwinkel: 90 °
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb