Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper 7,5 mm

Artikel-Nr.: 156770 7,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Bohrungs-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
für Bohrungs-⌀ 7,5 mm
Programmiermaß e 12 mm
Auskraglänge L1 53 mm
Gesamtlänge L 115 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
passende Messergröße 5
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,09 mm/U
Farbring ohne
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156770 7,5
EAN / GTIN 4067263964780
Herstellernummer 156770 7,5

Beschreibung

Ausführung:

Zum vorder- und rückseitigen Entgraten von Bohrungen in einem Arbeitsgang. Einfache Handhabung auf allen Maschinen und schneller Wechsel der Entgratmesser. Das Entgratwerkzeug besteht aus Grundkörper, Entgratmesser und Befestigungsschraube.

Verwendung:

Geeignet für Tisch- Ständer- bzw. Säulenbohrmaschinen, konventionelle Fräsmaschinen und CNC Bearbeitungszentren. Auf stabile Aufspannverhältnisse achten. Nicht geeignet für handgeführte Maschinen.

Hinweis:

Messer nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte passendes Messer Nr. 156775 separat bestellen. Befestigungsschraube im Lieferumfang enthalten. Ersatz-Befestigungsschraube unter Nr. 156780 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb