Führungszapfen 2/17 mm

Artikel-Nr.: 156750 2/17
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Zapfen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zapfen-⌀ 17 mm
ganze Länge 105 mm
Schaft-⌀ 10 mm
Produktart Führungszapfen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156750 2/17
EAN / GTIN 4033591016798
Herstellernummer 15 624 170

Beschreibung

Ausführung:

Führungszapfen fest: gasnitriert, feingedreht.
Rotierender Zapfen: randschichtgehärtet, geschliffen.
Gr. 01/2,4 bis 1/8,4 − Führungszapfen fest.
Gr. 1/8,5 bis 1/18 − Rotierender Zapfen mit Kühlmittel-Bohrung.
Gr. 2/11,5 bis 2/13 − Führungszapfen fest.
Gr. 2/14 bis 2/32 − Rotierender Zapfen mit Kühlmittel-Bohrung.

Verwendung:

Beim Einsatz der rotierenden Führungszapfen (mit Kühlmittelbohrung) Gr. 1 und Gr. 2 im Halter Nr. 156720 Gr. 1/20 wird das Kühlmittel zur optimalen Spanabfuhr direkt an die Schneide geführt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb