• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pilzkopf 3/8″

Artikel-Nr.: 1566385
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Vierkant-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1566385
    EAN / GTIN 4002805927595
    Herstellernummer 1566385
    L-Nummer L60160 897

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit 1/4″, 3/8″ oder 1/2″ Vierkantantrieb mit Kugelsicherung
    • Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl
    • Mit blauer Kunststoffkappe

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig] 2: 3/8″
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
    • Gesamtbreite [mm]: 32 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 32 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 36 mm
    • Kopf-Ø 1 [mm]: 35 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb