• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckringschlüssel 28 Z, 75 mm

Artikel-Nr.: 1565575
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ring-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1565575
EAN / GTIN 4002805925720
Herstellernummer 1565575

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Fangarretierung
  • Sondergrößen auf Anfrage

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 28 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 117 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 117 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 34 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 75
  • Stichmass [metrisch]: 75,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb