• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckringschlüssel 28 Z, 70 mm

Artikel-Nr.: 1565567
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ring-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1565567
EAN / GTIN 4002805925713
Herstellernummer 1565567

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Fangarretierung
  • Sondergrößen auf Anfrage

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 28 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 110 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 110 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 32,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 70
  • Stichmass [metrisch]: 75,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb