• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckringschlüssel 28 Z, 41 mm

Artikel-Nr.: 1565508
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Ring-Einsteckwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1565508
    EAN / GTIN 4002805925652
    Herstellernummer 1565508

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
    • Chrom-Vanadium-Stahl
    • Matt verchromt
    • Mit Fangarretierung
    • Sondergrößen auf Anfrage

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 28 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 66 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 66 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 20,5 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 41
    • Stichmass [metrisch]: 75,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb