DIN-Flachsenker für Kernloch 18X8,5 mm

Artikel-Nr.: 156220 18X8,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Senker-⌀ D1 ×Zapfen-⌀ D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Senker-⌀ 18 mm
Beschichtung unbeschichtet
Zapfen-⌀ 8,5 mm
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 373
Schaft Zylinderschaft mit h9
für Schraubengröße M10
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 12,5 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,14 mm/U
Innenkühlung nein
Vorbohr-⌀ 8,5 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase 22 mm
Spitzenwinkel 180 Grad
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156220 18X8,5
EAN / GTIN 4045197087959
Herstellernummer 156220 18X8,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Dreischneidiger, spiralgenuteter Senker mit festem Führungszapfen für Gewindekernloch.

Verwendung:

Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz ISO 1207 (DIN 84).
Der Führungszapfen des Senkers passt in Gewindekernloch.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb