DIN-Flachsenker für Durchgangsloch, unbeschichtet, Senker-⌀ D1 ×Zapfen-⌀ D2: 18X10,5mm

Artikel-Nr.: 156120 18X10,5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Senker-⌀ D1 ×Zapfen-⌀ D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Morsekegel
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senker-⌀ 18 mm
Beschichtung unbeschichtet
Zapfen-⌀ 10,5 mm
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm Werksnorm
Schaft Morsekegel
für Schraubengröße M10
für Gütegrad der Bohrung f
Gesamtlänge L 150 mm
Morsekegel MK 2
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,14 mm/U
Innenkühlung nein
Vorbohr-⌀ 10,5 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase 25 mm
Spitzenwinkel 180 Grad
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156120 18X10,5
EAN / GTIN 4045197087812
Herstellernummer 156120 18X10,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spiralgenuteter Senker. Der Zapfen-⌀ ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst:
f − für Durchgangsloch Gütegrad fein nach DIN ISO 273.
m − für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 273.

Verwendung:

Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben ISO 1207 (DIN 84).

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb