• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Satz ∙ TORX® E4 ∙ E5 ∙ E6 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E12 ∙ E14 ∙ E18 ∙ E20 Außen TORX® Profil Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 1557/9
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1557/9
    EAN / GTIN 4000896003907
    Herstellernummer 1557/9
    L-Nummer L60140 998

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
    • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abtrieb: Außen TORX® Profil
    • Schlüsselweite: ∙ E4 ∙ E5 ∙ E6 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E12 ∙ E14 ∙ E18 ∙ E20
    • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg
    • Für Handbetätigung
    • Anzahl Werkzeuge: 9

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6
    Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E12
    Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E14 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb