{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 1557/21 | |
EAN / GTIN | 4000896003822 | |
Herstellernummer | 1557/21 | |
L-Nummer | L60140 2096 |
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 880-E5 ∙ 880-E6 ∙ 880-E7 ∙ 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8802-T15 ∙ 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T27 ∙ 8802-T30 ∙ 8802-T40 ∙ 8802-T45 ∙ 8802-T50
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Quergriff 8815
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 ∙ 8821-6