Mini-Flachsenker 180° für Durchgangsloch 180°, unbeschichtet, Senker-⌀ D1 ×Zapfen-⌀ D2: 2,2X1,1mm

Artikel-Nr.: 155700 2,2X1,1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Senker-⌀ D1 ×Zapfen-⌀ D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Schaft: Zylinderschaft
  • Senkstufenwinkel: 180
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senker-⌀ 2,2 mm
Beschichtung unbeschichtet
Zapfen-⌀ 1,1 mm
Schneidstoff HSS E
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 373
Schaft Zylinderschaft
Senkstufenwinkel 180 Grad
für Schraubengröße M1
Gesamtlänge L 45 mm
Schaft-⌀ Ds 2,2 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,07 mm/U
Innenkühlung nein
Vorbohr-⌀ 1,1 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase 2 mm
Schneidenlänge Lc 7 mm
Spitzenwinkel 180 Grad
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 155700 2,2X1,1
EAN / GTIN 4045197462831
Herstellernummer 155700 2,2X1,1

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spiralgenutete Senker mit festem Führungszapfen.
DIN 373 / ISO 4206.

Verwendung:

Für Durchgangsloch Gütegrad fein (ISO-Werte) nach DIN 69.
Für Innensechskantschrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben nach ISO 1207 (DIN 84).

Hinweis:

Gr. 4,6×2,4 − Ist nicht in DIN festgelegt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb