• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Arbeitshose Kornblau/Schwarz C44

Artikel-Nr.: 155518608599C44
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
Farbe kornblau / schwarz
Konfektionsgröße DE 44
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 155518608599C44
EAN / GTIN 7330509589885
Herstellernummer 155518608599C44
L-Nummer L00980 3362

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²

Taschen
Kniepolstertaschen
Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Seitentaschen
Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Vordertaschen geschoben werden

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe
Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten

Verstärkung
CORDURA® Verstärkung an den Gesäßtaschen, CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen

Beschreibung:

  • Funktionelle und komfortable Handwerker Arbeitshose mit leicht zugänglichen Taschen, einschließlich Handytasche aus Stretch Material, die für die meisten Handys geeignet ist
  • Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch Stoff für optimale Passform und Haltbarkeit
  • Zwei Gesäßtaschen mit Balg und eine Hammerschlaufe für Hammerhalter, so wie eine verstärkte Zollstocktasche, Stifttasche und Messerhalter
  • Vorgeformte Beine bieten eine ausgezeichnete Passform

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb