• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Arbeitshose Rot/Schwarz C54

Artikel-Nr.: 155518605699C54
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe rot / schwarz
Konfektionsgröße DE 54
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 155518605699C54
EAN / GTIN 7330509589663
Herstellernummer 155518605699C54

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²

Taschen
Kniepolstertaschen
Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Seitentaschen
Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Vordertaschen geschoben werden

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe
Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten

Verstärkung
CORDURA® Verstärkung an den Gesäßtaschen, CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen

Beschreibung:

  • Funktionelle und komfortable Handwerker Arbeitshose mit leicht zugänglichen Taschen, einschließlich Handytasche aus Stretch Material, die für die meisten Handys geeignet ist
  • Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch Stoff für optimale Passform und Haltbarkeit
  • Zwei Gesäßtaschen mit Balg und eine Hammerschlaufe für Hammerhalter, so wie eine verstärkte Zollstocktasche, Stifttasche und Messerhalter
  • Vorgeformte Beine bieten eine ausgezeichnete Passform

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb