• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspann-Abzieher, 3-armig, 250x200mm

Artikel-Nr.: 1554751
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Dreiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1554751
    EAN / GTIN 4036976112467
    Herstellernummer 1554751

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend
    • Kräftige, ergonomisch geformte Traverse
    • Haken glühend im Gesenk geschmiedet
    • Selbsttragende Haken mit T-Profil für eine formschlüssige Verbindung
    • Patentierte Schnellverstellung für einfaches, sicheres Einstellen und Nachjustieren - ohne Werkzeugeinsatz
    • Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar
    • Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig
    • Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig
    • Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten

    Merkmal:

    • Anzahl der Arme: 3
    • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 36 mm
    • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 6,5 mm
    • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 28 mm
    • Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP2
    • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 27 mm
    • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 200 mm
    • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 250 mm
    • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 100 mm
    • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 400 mm
    • Spindel Gewindegröße: G 3/4 x 280
    • Verwendungsart: innen_und_aussenabziehen
    • Zugkraft (max.) [t]: 7,5
    • 1000 V isoliert: nein
    • 3D-Daten vorhanden: nein
    • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
    • Haken parallel verschiebbar: nein
    • Hakenbremse vorhanden: nein
    • Hydraulikspindel vorhanden: nein
    • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: ja
    • Schnellspannhebel vorhanden: ja
    • Schrauben inklusive: nein
    • Skaleneinteilung vorhanden: nein
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • Spindel Abrutschsicherung: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb