• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Arbeitshose mit Stretch Dunkelgrau/Schwarz C146

Artikel-Nr.: 155418609899C146
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
Farbe dunkelgrau / schwarz
Konfektionsgröße DE 146
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 155418609899C146
EAN / GTIN 7330509657935
Herstellernummer 155418609899C146
L-Nummer L00980 5639

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²

Taschen
Kniepolstertaschen
Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Seitentaschen
Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche, Messertasche mit Patte und Stretch-Einsatz
Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Vordertaschen geschoben werden

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe
Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten

Funktionalität
Stretch-Einsätze an der Rückenpasse, den Vordertaschen und an den Knien und der Kniekehle

Beschreibung:

  • Gut aussehende, flexible und robuste Handwerker Arbeitshose mit sorgfältig entwickelten Details
  • Die haltbare Hose mit präzise entworfenen Details bietet Bewegungsfreiheit, Funktionalität und Komfort
  • Das Material ist robust und die Kombination mit Stretch Einsätzen macht die Hose ideal für z
  • B
  • Boden- und Fliesenleger, die oft in knienden Positionen arbeiten
  • Die Hose hat Stretch Einsätze hinten, an den Vordertaschen und an der Rückseite der Knie für bessere Bewegungsfreiheit
  • Sie hat eine Vielzahl strategisch platzierter funktioneller Taschen wie eine Messertasche aus einem verstärkten Stoff mit Kevlar®, Patte und Stretch Einsatz oder eine leicht zugängliche Handytasche aus Stretch Material, die für die meisten Handys geeignet ist

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb