• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugellagerabzieher PLUS, Größe 1 + 2

Artikel-Nr.: 1553550
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Kugellager-Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1553550
    EAN / GTIN 4036976112030
    Herstellernummer 1553550
    L-Nummer L60160 5885

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit dem GEDORE Kugellagerabzieher ist ein Abziehen von Kugellager, die in einem Gehäuse und auf einer Welle sitzen, kinderleicht möglich
    • Das Design erlaubt durch ein Höchstmaß an Funktionsfähigkeit in Verbindung mit vereinfachter Handhabung ein PLUS an Effektivität und Produktivität
    • Die Kopfplatte besticht durch Anwenderfreundlichkeit: die Haken werden in der Nut fixiert
    • Die Selbstarretierung garantiert eine 100 %ige Kraftübertragung und maximale Sicherheit beim Abziehen
    • Es ist kein Abrutschen oder schräges Abziehen mehr möglich
    • Für mehr als 40 Standard-Kugellager bis 6311 geeignet
    • 1.92/12 für Lager: 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6407

    Merkmal:

    • 1000 V isoliert: nein
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb