• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugellagerabzieher PLUS, Größe 1

Artikel-Nr.: 1553534
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1553534
EAN / GTIN 4036976112016
Herstellernummer 1553534
L-Nummer L60160 780

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dem GEDORE Kugellagerabzieher ist ein Abziehen von Kugellager, die in einem Gehäuse und auf einer Welle sitzen, kinderleicht möglich
  • Das Design erlaubt durch ein Höchstmaß an Funktionsfähigkeit in Verbindung mit vereinfachter Handhabung ein PLUS an Effektivität und Produktivität
  • Die Kopfplatte besticht durch Anwenderfreundlichkeit: die Haken werden in der Nut fixiert
  • Die Selbstarretierung garantiert eine 100 %ige Kraftübertragung und maximale Sicherheit beim Abziehen
  • Es ist kein Abrutschen oder schräges Abziehen mehr möglich
  • 1.92/1 für Lager: 6000-6010, 6200-6205, 6300-6304

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb