• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Seitenschneider mit Hüllenisolierung 140 mm

Artikel-Nr.: 1552155
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1552155
EAN / GTIN 4010886816080
Herstellernummer 1552155
L-Nummer L60160 744

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
  • Für mittelharten Draht 1,6 mm
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung

Merkmal:

  • Fase: mit
  • Gesamtbreite [mm]: 54 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 27 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 145 mm
  • Griffausführung: 2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 18,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 18,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 63 - 65 HRC
  • Schneidenlänge [mm]: 18,5 mm
  • Schneidleistung (max.): 1,6
  • 1000 V isoliert: ja
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb