• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Flachrundzange mit Hüllenisolierung 160 mm

Artikel-Nr.: 1552139
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1552139
EAN / GTIN 4010886816035
Herstellernummer 1552139
L-Nummer L60160 747

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gewinkelt, gezahnt
  • Spitzen 45° gewinkelt, für Greifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung

Merkmal:

  • Backenlänge L3 [mm]: 46 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 54 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 26 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 165 mm
  • Griffausführung: 2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
  • Kopfbreite 1 [mm]: 16,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 9,0 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 3,2 mm
  • Spitzenstärke: 2,5 mm
  • 1000 V isoliert: ja
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • mit Schneide: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb