• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Abisolierzange STRIP-FIX mit Hüllenisolierung 160 mm

Artikel-Nr.: 1552082
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1552082
    EAN / GTIN 4010886815984
    Herstellernummer 1552082
    L-Nummer L60160 4660

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Selbsteinstellend, für Drähte von 0,5 - 5,0 mm²
    • V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit Kunststoffisolierung
    • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
    • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung

    Merkmal:

    • Backenlänge L3 [mm]: 11 mm
    • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
    • Gesamtbreite [mm]: 54 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 27 mm
    • Gesamtlänge [inch]: 6.1/2
    • Gesamtlänge [mm]: 167 mm
    • Griffausführung: 2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
    • Kopfbreite 1 [mm]: 28,0 mm
    • Kopfstärke T1 [mm]: 46,0 mm
    • Leitungsquerschnitt [mm²]: 0,5-5,0
    • Material: Vergütungsstahl
    • Oberfläche: verchromt
    • 1000 V isoliert: ja
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • Öffnungsfeder vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: ja

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb