• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kraft-Kombinationszange mit Hüllenisolierung 160 mm

Artikel-Nr.: 1550942
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1550942
    EAN / GTIN 4010886816059
    Herstellernummer 1550942

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stückgeprüft
    • Für härteste Dauerbeanspruchung
    • Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden
    • Für Rund- und Flachmaterial
    • Extra lange Schneiden
    • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
    • Für alle Drähte, auch Pianodraht, 1,6 mm
    • Greifflächen gezahnt
    • Eingelegtes Gelenk
    • Hohe Schneidleistung bei garantiert 35% weniger Kraftaufwand
    • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-Komponenten-Griffschutzhüllen
    • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, verchromt

    Merkmal:

    • Backenform: flache Backen
    • Backenlänge L3 [mm]: 35 mm
    • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
    • Gesamtbreite [mm]: 55 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 27 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 170 mm
    • Griffausführung: 2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
    • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
    • Kopfbreite 1 [mm]: 22,8 mm
    • Kopfstärke T1 [mm]: 10,4 mm
    • Material: Vergütungsstahl
    • Schneidenform: mit Facette
    • Schneidenhärte: 62 - 64 HRC
    • Schneidleistung (max.): 1,6
    • Spitzenbreite W4 [mm]: 5,8 mm
    • 1000 V isoliert: ja
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: ja

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb