• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher, Kreuzschlitz PZ 1, 75 mm

Artikel-Nr.: 1550608
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1550608
EAN / GTIN 4010886816271
Herstellernummer 1550608
L-Nummer L60160 3558

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
  • Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Merkmal:

  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Form der Klinge: Rund
  • für Schrauben der Größe: M2 - M3
  • Gesamtbreite [mm]: 36 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 80 mm
  • Griffausführung: 3K
  • Klingenlänge: 25 mm
  • Material: Molybdän-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Antriebsgröße Kreuzschlitz PZ: ja
  • Antriebssechskant: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: ja
  • Griff vorhanden: nein
  • Isoliert: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Korrosionsgeschützt: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb