• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sweathose Schwarz/High Vis Rot L

Artikel-Nr.: 154925269955L
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
Farbe high vis rot
Unisex-Größe L
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 154925269955L
EAN / GTIN 7330509620434
Herstellernummer 154925269955L

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet, 260 g/m²

Taschen
Beintasche mit Balg und Patte
Gesäßtasche mit Balg
Seitentaschen, eine mit innenliegender Handytasche mit Reißverschluss

Funktionalität
Lockere Passform
Minimale Nähte

Reflex
Reflexmaterial rund um die Beine, 50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflektierende Details

Abschluss
Manschetten an den Beinabschlüssen
Gerippter Taillenbund

Details
Gummizug und Kordelzug in der Taille

Beschreibung:

  • Die Hose aus zertifiziertem Sweatstoff ist eine perfekte Wahl für alle, die im Transportgewerbe arbeiten
  • Die Hose hat eine Beintasche mit einer Schließlasche, eine Gesäßtasche und eine Handytasche mit Reißverschluss innerhalb der Seitentasche
  • Bündchen am Knöchel
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 1
  • Zertifizierungsgruppe W

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb