• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pilzkopf 3/8″-1/4″

Artikel-Nr.: 1545167
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Vierkant-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1545167
EAN / GTIN 4002805923849
Herstellernummer 1545167
L-Nummer L60160 1026

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 1/4″, 3/8″ oder 1/2″ Vierkantantrieb mit Kugelsicherung
  • Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Mit blauer Kunststoffkappe

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig] 2: 1/4″
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtbreite [mm]: 32 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 32 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 33 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 35 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb