• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 3/16″

Artikel-Nr.: 1543334
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1543334
EAN / GTIN 4010886815731
Herstellernummer 1543334
L-Nummer L60160 6099

Beschreibung

Beschreibung:

Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Merkmal:

  • Form der Klinge: Sechskant
  • Gesamtlänge [mm]: 165 mm
  • Klingenlänge: 165 mm
  • Klingenlänge 2: 33 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Oberfläche: verzinkt
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 3/16″
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb