• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5/8″ Impact Steckschlüssel (Surface Drive) 21 mm

Artikel-Nr.: 15410M 21mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 15410M 21mm
EAN / GTIN 4991644395743
Herstellernummer 15410M 21mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 47,5 mm
Dimension D2: 35 mm
D1: 32,8 mm
Länge: 15 mm
Antrieb: 5/8″
Innenvierkant
Abtrieb 21 mm
Surface Drive
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb