• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5/8″ Impact Steckschlüssel 14 mm

Artikel-Nr.: 15400M 14mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 15400M 14mm
EAN / GTIN 4991644395019
Herstellernummer 15400M 14mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 47,5 mm
Dimension D2: 35 mm
D1: 24 mm
Länge: 10 mm
Antrieb: 5/8″
Innenvierkant
Abtrieb 14 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb