• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keramischer Stift 52ZY 40x20-6x40 mm 88A 60 P5 V38 PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 15383
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Polierstift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 15383
EAN / GTIN 9003170153836
Herstellernummer 15383
L-Nummer L50140 2671
Hersteller Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Keramischen Schleifstifte bieten oftmals die einzige Möglichkeit, um an schwer erreichbaren Stellen hochwertige Oberflächenergebnisse zu erzielen. Die Stifte garantieren höchstmögliche Standzeiten bei Entgratungs-, Anfas-, und Kantenbrecharbeiten. Durch die optimale Abstimmung aus Spanleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis, können beste Resultate auf verschiedensten Stahlqualitäten erreicht werden.

Merkmal:

  • Form: 52ZY SCHLEIFSTIFT ZYLINDRISCH
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 88A 60 P5 V38
  • Abmessung (D x T - S x L): 40 x 20 - 6 x 40 mm
  • Durchmesser: 40 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Bietet optimale Abstimmung aus Spannleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis
  • Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • Dank keramischer Bindung mit Edelkorund Rosa ideal für unlegierte Stähle

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten auf verschiedenen Stahlqualitäten wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Empfehlung:

  • Korngröße 24 – 46 für Grobschleifen
  • Korngröße 60 – 90 für Feinschleifen
  • Verschiedene Härtegrade laut Spezifikation beachten:
    • O: für hohe Aggressivität
    • P: universell einsetzbar
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb