Ausführung:
Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²
Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
Kniepolstertaschen
Vordertaschen mit Balg
Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
Details
Ausweistasche
Metall-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe
Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten
Funktionalität
Zip-off-Modell
Verstärkung
CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen
Beschreibung:
- Strapazierfähige, bequeme Arbeitshose mit abnehmbaren Beinen, die im Handumdrehen zur Shorts wird
- Die Hose hat zwei verstärkte, lose Nageltaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und CORDURA®-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032