• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose Bodenleger Grau C62

Artikel-Nr.: 153218609400C62
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
Farbe grau
Konfektionsgröße DE 62
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 153218609400C62
EAN / GTIN 7330509045862
Herstellernummer 153218609400C62

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²

Taschen
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
Kniepolstertaschen
Vordertaschen mit Balg
Gesäßtasche mit Balg
Zusätzliche Messertasche auf dem Oberschenkel
Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe
Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten

Verstärkung
CORDURA®-verstärkt an den Knien

Beschreibung:

  • Eine perfekte Hose für Bodenleger mit extra Messertasche, Beintasche und verstärkten losen Nageltaschen, die in die Vordertaschen gesteckt werden können
  • Mit Kniepolstertsachen aus CORDURA®haben Sie einen besseren Komfort bei der Arbeit auf den Knien
  • Zertifiziert nach EN14404 zusammen mit EN14404 zertifizierter Knieschutz, Art
  • 4018, 4000, 4008

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb