• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher-Satz im Halter 7-teilig TX T10-T40

Artikel-Nr.: 1531441
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1531441
EAN / GTIN 4010886815847
Herstellernummer 1531441
L-Nummer L60160 700

Beschreibung

Beschreibung:

  • Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
  • Mit Kugelkopf
  • Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert

Merkmal:

  • Ausführung: Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4
  • Oberfläche: brüniert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: ja
  • Schlagkappe: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb