• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose Weiß/Dunkelgrau C60

Artikel-Nr.: 153112101098C60
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
Farbe weiß / dunkelgrau
Konfektionsgröße DE 60
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 153112101098C60
EAN / GTIN 7330509755181
Herstellernummer 153112101098C60

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Beintasche - speziell angepasst für Spachtel, Beintasche mit Bleistifttasche, Handytasche und Ausweistasche
Kniepolstertaschen
Vordertaschen mit Balg
Nageltaschen können in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden

Details
Hammerschlaufe an der Seite
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe

Verstärkung
CORDURA®-verstärkte Knie, Gesäßtaschen und Spachteltasche

Beschreibung:

  • Malerhose mit durchdachten Funktionen und Verstärkungen für den täglichen Einsatz
  • Der Baumwollstoff weist eine exzellente Saugfähigkeit auf, um ihre Haut vor der Farbe zu schützen
  • Verstärkte Kniepolstertaschen, lose Werkzeugtaschen und Taschen für die Pinsel, aus robustem CORDURA®

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb