• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose Multifunktion Schwarz D96

Artikel-Nr.: 153018609900D96
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
Farbe schwarz
Konfektionsgröße DE 96
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 153018609900D96
EAN / GTIN 7330509103647
Herstellernummer 153018609900D96

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
Kniepolstertaschen
Vordertaschen mit Balg
Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können

Details
Ausweistasche
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe
Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten

Verstärkung
CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen

Beschreibung:

  • Unsere klassische Handwerker-Arbeitshose, die so konstruiert wurde dass Sie Ihre Arbeit einfacher verrichten können
  • Diesen Klassiker haben wir jetzt mit einem neuen fantastischen Material ausgestattet
  • CORDURA® NYCO - die perfekte Kombination von Komfort und Haltbarkeit
  • Das Material ist ″stark wie Stahl″ und beinahe unverwüstlich
  • Das Geheimnis liegt in der Fasermischung von 75 % Baumwolle und 25 % CORDURA®, welche die Hose extrem strapazfähig macht, bei einem unübertroffenen Komfort
  • Wenn Sie nur in ein Teil investieren möchten, dann muss es diese Hose sein

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb