• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose Multifunktion Kornblau C60

Artikel-Nr.: 153018608500C60
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe kornblau
Konfektionsgröße DE 60
Produktart Arbeitshose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 153018608500C60
EAN / GTIN 7330509045046
Herstellernummer 153018608500C60
Hersteller Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
Kniepolstertaschen
Vordertaschen mit Balg
Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können

Details
Ausweistasche
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe
Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten

Verstärkung
CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen

Beschreibung:

  • Unsere klassische Handwerker-Arbeitshose, die so konstruiert wurde dass Sie Ihre Arbeit einfacher verrichten können
  • Diesen Klassiker haben wir jetzt mit einem neuen fantastischen Material ausgestattet
  • CORDURA® NYCO - die perfekte Kombination von Komfort und Haltbarkeit
  • Das Material ist ″stark wie Stahl″ und beinahe unverwüstlich
  • Das Geheimnis liegt in der Fasermischung von 75 % Baumwolle und 25 % CORDURA®, welche die Hose extrem strapazfähig macht, bei einem unübertroffenen Komfort
  • Wenn Sie nur in ein Teil investieren möchten, dann muss es diese Hose sein

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb