• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose Multifunktion Marineblau C58

Artikel-Nr.: 153013708800C58
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
Farbe marineblau
Konfektionsgröße DE 58
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 153013708800C58
EAN / GTIN 7330509044469
Herstellernummer 153013708800C58
L-Nummer L00980 2133

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
Kniepolstertaschen
Vordertaschen mit Balg
Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können

Details
Ausweistasche
Metall-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe
Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten

Verstärkung
CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen

Beschreibung:

  • Eine klassische Arbeitshose, die sich ständig weiter entwickelt
  • Die Hose wurde entworfen, damit Sie effektiv arbeiten können
  • Sie hat viele durchdachte Feinheiten und geschickte Taschenlösungen
  • Sie hat 3-fach Nähte an beanspruchten Stellen - was die Hose so robust macht, dass wir eine lebenslange Nahtgarantie geben können
  • Die Knietaschen sind zusätzlich mit CORDURA® verstärkt

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb