Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Stirnwände und 1 Längswand aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, Wände 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 500
Nutzflächenlänge (mm): 850
Nutzflächenbreite (mm): 480
Ladeflächenhöhe (mm): 228
Gesamtlänge (mm): 1030
Gesamtbreite (mm): 509
Gesamthöhe (mm): 948
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40
Hinweis:
gem. EN 1757-3