• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube mit nicht drehender Spindel 0-25 mm, Trommel 85,5 mm, 0,0005 mm

Artikel-Nr.: 153-301
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 153-301
EAN / GTIN 4946368023250
Herstellernummer 153-301
L-Nummer L40010 8662

Beschreibung

Beschreibung:

Einbaumessschraube mit nicht drehender Spindel.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 25
Genauigkeit: 1 µm
Skalenteilungswert: 0.0005 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1 µm / ±0,5 µm
Maßstab: Weiß eloxiertes Aluminium
Zoll/Metrisch: Metrisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb