• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsschiene ∙ Paar

Artikel-Nr.: 152N-07
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
Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 152N-07
EAN / GTIN 4000896003501
Herstellernummer 152N-07
L-Nummer L60140 1598

Beschreibung

Beschreibung:

  • Führungsschienen ∙ kugelgelagert ∙ Paar
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 152N ∙ 168N ∙ 169HD ∙ 171 ∙ 172HD ∙ 174 Bj. → 2000
    Schiene genietet ∙ lichte Weite Schubladenträger: 545 mm
    komplett ∙ per Paar
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb