• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Arbeitshose 4-Wege-Stretch Schwarz/Gelb C156

Artikel-Nr.: 152216459933C156
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
Farbe schwarz / gelb
Konfektionsgröße DE 156
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 152216459933C156
EAN / GTIN 7330509723937
Herstellernummer 152216459933C156

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
92% Polyamid, 8% Elastan, doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch, 230 g/m²

Taschen
Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Seitentaschen
Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und extra Tasche mit Reißverschluss
Außenliegende Kniepolstertaschen
Taschen mit Balg, Stift- und Messertasche. Patte mit verstecktem Magnetknopf

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Messerhalter mit Knopf
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Metallknöpfe
D-Ring am Bund
Schrittnaht als Zweifachnaht
Breite Schlaufe hinten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter

Abschluss
Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung, Beinabschluss Kordel mit Druckknopf

Reflex
Reflektierende Details am Bein

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA®-Verstärkung an Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knien und unterem Rand

Funktionalität
4-Wege-Stretch, Mesh-Einsatz an der Kniekehle

Beschreibung:

  • Die Handwerkerhose besteht aus einem leichten 4-Wege-Stretch Stoff, der den ultimativen Komfort liefert
  • Die Hose ist schmaler geschnitten und sieht enger aus
  • Der elastische Bund bietet den ganzen Tag Komfort
  • Die Hose besitzt CORDURA®-Stretch Kniepolstertaschen mit Öffnung an der Unterseite, Holstertaschen, eine davon mit Reißverschluss, Gesäßtaschen mit Balg, eine davon mit Reißverschluss, eine Zollstocktasche und eine Schlaufe für Hammerhalter an beiden Seiten
  • Der Mesh-Einsatz an den Kniekehlen bietet eine bessere Belüftung, die an langen und anstrengenden Tagen sehr willkommen ist

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb