• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Piratenhose 4-Wege-Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C62

Artikel-Nr.: 152116458699C62
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
Farbe marineblau / schwarz
Konfektionsgröße DE 62
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 152116458699C62
EAN / GTIN 7330509833650
Herstellernummer 152116458699C62

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
92% Polyamid, 8% Elastan, doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch, 230 g/m²

Taschen
Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Seitentaschen
Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und extra Tasche mit Reißverschluss
Außenliegende Kniepolstertaschen, Stretch-Material Innen und Außen für einen besseren ergonomischen Sitz
Taschen mit Balg, Stift- und Messertasche. Patte mit verstecktem Magnetknopf

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Messerhalter mit Knopf
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Metallknöpfe
D-Ring am Bund
Schrittnaht als Zweifachnaht
Breite Schlaufe hinten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter

Reflex
Reflektierende Details am Bein

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA®-verstärkte Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knie

Funktionalität
4-Wege-Stretch, Mesh-Einsatz an der Kniekehle

Beschreibung:

  • Eine Piratenhose aus einem etwas dünneren 4-Wege-Stretch-Material, das ultimativen Komfort bietet
  • Für ein noch angenehmeres Tragegefühl befindet sich ein Gummizug im Bund
  • Die Piratenhose verfügt über Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch mit Öffnung an der Unterseite, Nageltaschen, eine davon mit Reißverschluss, Gesäßtaschen mit Balg, eine Zollstocktasche und eine Schlaufe für Hammerhalter auf der linken und rechten Seite

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb