• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Ledertasche ∙ mit Sortiment ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv, 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil, Außen Sechskant-Tractionsprofil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen Sechskant Profil, S

Artikel-Nr.: 1520/64
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1520/64
EAN / GTIN 4000896214556
Herstellernummer 1520/64
L-Nummer L60140 4258
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Strapazierfähiges Mikro-Leder mit superweicher, wasserabweisender Oberfläche
  • HAZET Logo – hochwertig geprägt
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen Sechskant-Tractionsprofil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 2,8 – 1 x 6 ∙ 3 – 19 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Abmessungen / Länge: 275 mm x 310 mm x 65 mm
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 64

Lieferumfang:

Ring-Maulschlüssel 600N-8 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-15 ∙ 600N-17 ∙ 600N-19
Universal-Zange 760-2
Spannungsprüfer 839-1
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5.5 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-4
Seitenschneider 1803M-11
Kombinations-Montagekeil 1965-21
LED Stiftleuchte 1979N-71
Handschuhe 1987N-4
Schlosserhammer BluGuard 2140-20

Bit Satz 2240N/36
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adapter 2239N-6

Adapter 2250-1

Düseneinsteller-Scheibenwaschanlage 4850-1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb