• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

X1500 Maler Shorts Weiß/Dunkelgrau C56

Artikel-Nr.: 151212101098C56
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Schlanke Herrengrößen (Körpergröße 182 cm - 186 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Untersetzte Herrengröße (Körpergröße 170 cm - 174 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe weiß / dunkelgrau
    Konfektionsgröße DE 56
    Produktart Short

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 151212101098C56
    EAN / GTIN 7330509754924
    Herstellernummer 151212101098C56

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²

    Details
    Hammerschlaufe an der Seite
    Knopfleiste im Schritt
    Abnehmbare Ausweistasche
    Schlaufen, davon eine mit D-Ring
    Metallknöpfe

    Taschen
    Beintasche speziell für Spachtel und Pinsel, Oberschenkeltasche mit Reißverschluss, Beintasche mit doppelten Taschen mit Reißverschluss, Stifttasche und innenliegender Handytasche aus Mesh. Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
    Gesäßtaschen mit Balg
    Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen für Malerwerkzeug. Können in die Hose gesteckt werden
    Schräge Eingrifftaschen

    Verstärkung
    CORDURA®-Verstärkung an Vordertaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen

    Beschreibung:

    • Entdecken Sie unsere beeindruckend robuste und komfortable Maler Shorts mit modernem Design, wo hohe Qualität auf umfassende Funktionalität trifft
    • Die Shorts besteht aus 100% Baumwolle und hat CORDURA® verstärkte Taschen, die die Haltbarkeit signifikant erhöhen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb