• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, robust, 8mm Spindel 0-2″

Artikel-Nr.: 151-272
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 151-272
EAN / GTIN 4946368022505
Herstellernummer 151-272
L-Nummer L40010 7780

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Einbaumessschraube in mittelgroßer Standardausführung, bietet Ihnen. die folgenden Vorteile: Spindeldurchmesser 8 mm. Sehr robuste Ausführung mit oder ohne Ratsche.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 0,2
Skalenteilungswert: 0,001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2.0E-4″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
Zoll/Metrisch: Zoll