• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, robust, 8mm Spindel 0-50 mm

Artikel-Nr.: 151-256
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 151-256
EAN / GTIN 4946368022451
Herstellernummer 151-256
L-Nummer L40010 322

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Einbaumessschraube in mittelgroßer Standardausführung, bietet Ihnen. die folgenden Vorteile: Spindeldurchmesser 8 mm. Sehr robuste Ausführung mit oder ohne Ratsche.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 50
Genauigkeit: ±2 µm
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±4 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse Seidenmattverchromt
Zoll/Metrisch: Metrisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb