• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, robust, 8mm Spindel 0-25 mm, Befestigungsmutter, ohne Ratsche

Artikel-Nr.: 151-228
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 151-228
EAN / GTIN 4946368386065
Herstellernummer 151-228
L-Nummer L40010 7085

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Einbaumessschraube in mittelgroßer Standardausführung, bietet Ihnen. die folgenden Vorteile: Spindeldurchmesser 8 mm. Sehr robuste Ausführung mit oder ohne Ratsche.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 25
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse Seidenmattverchromt
Zoll/Metrisch: Metrisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb