Werkzeug Satz für Hybrid- und Elektrofahrzeuge ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil ∙ 43-teilig ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
Produktdetails
Technische Daten
Produktart | Werkzeugsortiment |
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 150/43 | |
EAN / GTIN | 4000896173204 | |
Herstellernummer | 150/43 | |
L-Nummer | L60140 3562 |
Beschreibung
Beschreibung:
- Im Rollkoffer
- Vierfach-Teleskopauszug von 950 – 1150 mm
- Belastbarkeit: bis 40 kg
- Ziehen oder Schieben möglich
- Gummierte, gelagerte große Laufrollen
- Kippstabil durch breiten Radstand
- Flugtaugliche, robuste Kofferschalen aus bruchstabilem X-ABS
- Doppel-Aluminium-Rahmen
- Strapazierfähige Werkzeugtafeln
- Im Satz außerdem enthalten:
- Je 5 Endkappen ⌀ 10 mm und 20 mm
- 2 Warnschilder „Hybrid“, „Hybrid-Schalter“
- 500 m Absperrband (Breite 50 mm)
- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900:2018
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
- Abmessungen / Länge: 460 mm x 190 mm x 310 mm
- Schutzisolierung bis 1000V
- Netto-Gewicht (kg): 11 kg
- Anzahl Werkzeuge: 43
Lieferumfang:
Universal-Zange ∙ schutzisoliert 759N-2VDE
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-T20 ∙ 810VDE-T25 ∙ 810VDE-T30
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Umschaltknarre ∙ schutzisoliert 8816KV
Verlängerung ∙ schutzisoliert 8821KV-3 ∙ 8821KV-5
Kraft Seitenschneider ∙ schutzisoliert 1802VDE-22
Kabelschere ∙ schutzisoliert 1804VDE-33
Flach-Zange ∙ schutzisoliert 1816VDE-22
Flachrund-Zange ∙ schutzisoliert 1841BVDE-33
Kombi-Zange ∙ schutzisoliert 1850VDE-44
Kabel- und Abisoliermesser ∙ schutzisoliert 2156VDE-2