• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Satz ∙ schutzisoliert 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 13 – 19 ∙ PH1 – PH3 Außen Sechskant-Tractionsprofil, Außen Doppel-Sechskant Profil, Außen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH

Artikel-Nr.: 150/39
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150/39
EAN / GTIN 4000896239641
Herstellernummer 150/39
L-Nummer L60140 5384

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Arbeiten an Hochvolt-Systemen
  • In HAZET L-Boxx – alle Werkzeuge griffbereit
  • Betätigung von spannungsführenden Bauteilen wie z.B. Batterien, Kondensatoren oder Verteilern
  • Der Einsatz von zwei schutzisolierten Verlängerungen ermöglicht den problem- und gefahrlosen Ein- und Ausbau z.B. der Batterie
  • Höchste Sicherheit durch ständige Qualitätskontrolle der Werkzeuge
  • Für E-Lkw von z.B. MERCEDES-BENZMANDAFRENAULTSCANIAVolvo sowie Elektro Stadtbussen wie z. B. MERCEDES-BENZMANVDLIVECOSOLARISVolvoSCANIABYDSILEOLIKKERCOBUSMELLORKARSANIRIZAREBUSCOTEMSAEURABUSEASYMILENAVJALOCAL MOTORSHEULIEZ
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Außen Doppel-Sechskant Profil, Außen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 13 – 19 ∙ PH1 – PH3
  • Abmessungen / Länge: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Anzahl Werkzeuge: 39

Lieferumfang:

Endkappen mit Selbstklemmung ∙ 1000 V 196V-10/5 ∙ 196V-20/5
Einmaulschlüssel ∙ schutzisoliert 450KV-13 ∙ 450KV-17 ∙ 450KV-19
Einringschlüssel ∙ schutzisoliert 630KV-13 ∙ 630KV-17 ∙ 630KV-19
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant ∙ schutzisoliert 900KV-13 ∙ 900KV-14 ∙ 900KV-15 ∙ 900KV-16 ∙ 900KV-17 ∙ 900KV-19
Umschaltknarre ∙ schutzisoliert 916KV
Verlängerung ∙ schutzisoliert 917KV-5 ∙ 918KV-10
Kraft Seitenschneider ∙ schutzisoliert 1802VDE-22
Kabelschere ∙ schutzisoliert 1804VDE-33
Flach-Zange ∙ schutzisoliert 1816VDE-22
Flachrund-Zange ∙ schutzisoliert 1841BVDE-33
Kombi-Zange ∙ schutzisoliert 1850VDE-44
Abisolier-Zange ∙ schutzisoliert 1860VDE-11
Kabel- und Abisoliermesser ∙ schutzisoliert 2156VDE-2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb