• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz 3/8″ 10-teilig Innen-6-kant 4-10mm

Artikel-Nr.: 1509918
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1509918
EAN / GTIN 4010886816554
Herstellernummer 1509918
L-Nummer L60160 1006

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innensechskantschrauben, kurz und lang
  • Im Kunststoffkasten
  • Maße: 200 x 120 x 38 mm

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Gesamtbreite [mm]: 200 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 38 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 120 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb