{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 8 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 334 | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150840 8 | |
EAN / GTIN | 4045197087270 | |
Herstellernummer | 150840 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kegelsenker Form C 60°, TiN, Außen-⌀ Dc: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
20,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
375 Stück sofort lieferbar
16,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiN | TiN |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | 90 Grad |
Norm | DIN 334 | DIN 335 C |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2 mm | 2 mm |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |